1 件中 1 - 1 件

表示件数

工進

除草名人

除草名人
代表画像です

特長|除草に最適!!0.015MPaの低圧シャワー散布。散布量と散布幅がらくらく調節!!

注意|※環境温度や乾電池の温度が高いときは電池容量が少なくなり、作業時間が短くなります。

散布量(L/min)
噴板(通常散布用)1.0〜2.0(自在調整機能)
噴板(少量散布用)0.3〜0.7(自在調整機能)
種類
電池式
タンク容量(L)
10
ホース長さ(m)
1.1
ノズル長(mm)
460
噴霧能力(mL/min)
(通常散布用)2000/(少量散布用)700
主な用途
家庭菜園
対応溶液
薬剤
接続ねじ
噴口接続部 M12(専用噴口)
モーター
直流6Vモーター
ポンプ
インペラーポンプ
標準作業時間
約6時間(アルカリ乾電池使用時)
使用電池
単1形×4本(別売)
質量(kg)
3.0
電流(A)
2
付属品
スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×155×505
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C11068172 JS-10 1台 オープン ¥10,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1