4 件中 1 - 4 件

表示件数

KYO-EI

レーシングコンポジットR40(ホイルナット)

レーシングコンポジットR40(ホイルナット)
代表画像です

特長|ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。

タイプ
二面幅(mm)
17
ねじ径(mm)
12
全長(mm)
44
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 サイズ ピッチ 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10959277 RC-01K 1セット M12×P1.5 1.5 ¥15,120 ¥13,932 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10959252 RC-01N 1セット M12×P1.5 1.5 ¥18,360 ¥16,092 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10959286 RC-03K 1セット M12×P1.25 1.25 ¥15,120 ¥13,932 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10959261 RC-03N 1セット M12×P1.25 1.25 ¥18,360 ¥16,092 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1