2 件中 1 - 2 件

表示件数

住鉱潤滑剤(SUMICO)

ブレーキシムグリース

ブレーキシムグリース
代表画像です

特長|ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。 高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。

使用方法
(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。
(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。
使用温度範囲(℃)
800以下
外観
銅褐色ペースト状
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10959094 720258 1本(50g) オープン ¥971 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33027653 720267 1缶(500g) オープン ¥4,201 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1