2 件中 1 - 2 件

表示件数

ナカニシ(NSK)

超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」

超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」
代表画像です

特長|カップ砥石を使用してスピード研削加工。 ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。 平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。 小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。

用途|カップ砥石・ディスク用、軸付工具用

注意|※空気圧は最高0.6MPa以下で使用してください。

仕様
適正空気圧/0.4〜0.6MPa
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
23000
空気消費量(m3/min)
0.165
ホース取付口
6mmワンタッチ継手
排気方式
後方
質量(g)
190
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ヘッド形状 全長(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10957536 NA45-230 1台 (ヘッド角)45 163 ¥52,360 ¥51,590 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10957545 NA90-230 1台 (ヘッド角)90 156 ¥52,360 ¥51,590 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1