5 件中 1 - 5 件

表示件数

ロブテックス

ステンレスシャコ万力

ステンレスシャコ万力
代表画像です

特長|塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。
食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。
皿部分の首振角度は20°です。
皿が外れた場合、取り付けが可能です。

用途|物の取り付けや固定・保持作業用工具。
食品・海洋関係。

種類
シャコ万力
材質(本体)
SUS329J1
材質(ねじ部)
SUS304
皿振り角度(°)
20
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最大口開き(mm) アゴの深さ(mm) 呼び寸法(mm) 質量(kg) 保証荷重(kN) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C10938873 B100S 1丁 100 60 100 1.5 14.87 ¥13,321 ¥7,689 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C10938837 B25S 1丁 25 19 25 0.13 5.88 ¥5,456 ¥3,619 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C10938846 B38S 1丁 38 26 38 0.17 6.74 ¥5,984 ¥3,839 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C10938855 B50S 1丁 50 34 50 0.32 10.62 ¥6,754 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C10938864 B75S 1丁 75 46 75 0.74 12.17 ¥9,009 ¥5,489 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1