6 件中 1 - 6 件

表示件数

MATATAKITOYO

トルクレンチDTPシリーズ

トルクレンチDTPシリーズ
代表画像です

特長|正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。

種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
左右
主な用途
車両整備や各種機械
仕様
検査データ付・プラスチックケース付
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 全長(mm) 差込角(mm[inch]) トルク調整範囲(N・m) 最小目盛(N・m) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C47851517 DTP-210N 1本 535 12.7[1/2] 40〜210 1.0 1.70 オープン ¥13,090 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C47851535 DTP-350N 1本 645 12.7[1/2] 70〜350 2.5 2.54 オープン ¥17,490 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C47851544 DTP-500N 1本 865 19[3/4] 100〜500 2.5 3.66 オープン ¥31,790 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C47851553 DTP-700N 1本 1088 19[3/4] 140〜700 2.7 5.94 オープン ¥65,890 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C47851571 DTP-980N 1本 1230 25.4[1] 140〜980 7.0 6.46 オープン ¥76,890 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C47851562 DTP-980N-3/4 1本 1230 19[3/4] 140〜980 7.0 6.46 オープン ¥76,890 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1