1 件中 1 - 1 件

表示件数

スリーエム(3M)

N95マスク No.8210

N95マスク No.8210
代表画像です

特長|ウィルス対策などの感染症対応マスクとして、WHO病院感染対策ガイダンスで推奨されている「N95規格」(米国NIOSH認定)の防じんマスクです。
0.3マイクロメートル以上の空気中の微粒子を95%以上カットします。、
防水加工もされているので汚染血液や体液の飛沫に対しても効果があります。
ノーズクリップ、平ゴムで、フィット性を確保。 清掃などの工程で発生する粒子、あるいはホコリ・木・花粉・などの微粒子物質や、スプレイヤーから噴霧される、ノンオイルベースの粒子状物質からの保護にもご使用いただけます。

用途|製材、ゴミ処理にお勧めです。

注意|※このマスクは医療従事者が感染を受けないために使用するために作られているため、素材の目が極めて細かく、長時間装着すると息苦しく感じることもあります。

タイプ
オーバーヘッド
規格
N95
吸気抵抗(Pa)
50以下
粒子捕集効率(%)
95.0以上
排気抵抗(Pa)
35以下
トラスコ品番
342-7358
寸法(縦×横)(mm)
125×135
サイズ
M
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10935373 8210 N95 1箱(20枚) ¥2,970 ¥2,797 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1