2 件中 1 - 2 件

表示件数

HiKOKI(旧日立工機)

10.8Vコードレスセーバソー

10.8Vコードレスセーバソー
代表画像です

特長|軽量10.8Vリチウムイオン電池搭載! ブレード着脱ツールレス!

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
約30
切断能力(mm)軟鋼板
4
切断能力(mm)パイプ
25
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1[回/分])
0〜2700
ストローク量(mm)
13
蓄電池形名
BCL1015
充電器形名
UC10SL
質量(kg)
1.2
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 バッテリー 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75223976 CR10DL (NN) 1台 - 本体のみ ¥24,200 ¥18,590 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10936387 CR10DL(LCSK) 1台 リチウムイオン電池(BCL1015) 充電器(UC10SL)、蓄電池(BCL1015)、ブレード No.5(木工用)、No.107(鉄鋼用)、六角棒スパナ、ケース ¥36,850 ¥29,590 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1