HiKOKI(旧日立工機)
卓上丸のこ

代表画像です
特長|(角度)+(傾斜)の複合切断で配付垂木加工が可能。
注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
-
ノコ刃外径(Φmm)
-
216
-
取付穴径(Φmm)
-
25.4
-
対応材質
-
木工用
-
回転数(min-1[r.p.m])
-
4900
-
電源(V)
-
単相100
-
電流(A)
-
11
-
消費電力(W)
-
1050
-
コード長さ(m)
-
2心・2.5
-
カーボンブラシ番号(下二桁)
-
43
-
最大切断寸法(mm)
-
(直角)H60×W115、(左右45°)H60×W80、(左右52°)H60×W70、(左傾斜45°)H45×W110、(角度45°傾斜45°)H45×W75
-
質量(kg)
-
8.2
-
付属品
-
チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258))・ブックススパナ・ホルダ・ダストパック・バイス組