2 件中 1 - 2 件

表示件数

HiKOKI(旧日立工機)

卓上丸のこ

卓上丸のこ
代表画像です

特長|最大幅1尺3分(312mm)を一発切断! 回転式フェンス付で安全切断! 電子制御による定速度切断で仕上面が良い

用途|現場作業に

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)55×305/60×290(10)、(のこ刃傾斜0°(直角))88×312/91×300、(のこ刃傾斜右45°)30×305/35×290(10)
ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)55×218/60×200(10)、(のこ刃傾斜0°(直角))88×218/91×200(10)、
ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)30×218/35×200(100)
ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))88×165/91×150(10)
ターンテーブル角度:[左31°](のこ刃傾斜右45°)30×260/35×248(10)
取付穴径(Φmm)
25.4
回転数(min-1[r.p.m])
3800
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2心・4
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ノコ刃外径(Φmm) ノコ刃直径(mm) カーボンブラシ番号(下二桁) 材質(ベース) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10936003 C10FSH 1台 260 43 19.5(コードを除く) ¥137,160 ¥97,092 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75226487 C10FSH (N) 1台 260 鉄板 ¥124,200 ¥92,772 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1