1 件中 1 - 1 件

表示件数

日立工機

卓上丸のこ

卓上丸のこ
代表画像です

特長|最大幅1尺3分(312mm)を一発切断。回転式フェンス付で安定切断。 電子制御による定速度切断で仕上面が良い。角度設定しやすいポジティブストップ機構採用。手元ライト付。

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右45°)20×312/30×252(30)
ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、
ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)20×220/30×170(30)
ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)
ターンテーブル角度:[左31°](のこ刃傾斜右45°)20×266/30×211(30)
ノコ刃外径(Φmm)
216
取付穴径(Φmm)
25.4
回転数(min-1[r.p.m])
3800
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・5
カーボンブラシ番号(下二桁)
21
質量(kg)
16.5(コードを除く)
付属品
チップソー(刃数80)・ダストバック・ホルダ・ボックススパナ(10mm)・バイス組・定寸装置・ライト
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10935994 C8FSH(S) 1台 ¥117,720 ¥86,292 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1