2 件中 1 - 2 件

表示件数

HiKOKI(旧日立工機)

卓上丸のこ

卓上丸のこ
代表画像です

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)41×312/47×265(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))61×312/70×265(25)、(のこ刃傾斜右45°)18×312/24×265(25)
ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)41×220/47×185(20)、(のこ刃傾斜0°(直角))61×220/70×185(20)、
ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)18×220/24×185(20)
ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))61×170/70×140(15)
ターンテーブル角度:[左31°](のこ刃傾斜右45°)18×260/24×225(20)
ノコ刃外径(Φmm)
190
取付穴径(Φmm)
20
対応材質
木工用
回転数(min-1[r.p.m])
4000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・4
カーボンブラシ番号(下二桁)
21
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(kg) 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10935951 C7RSC 1台 12.2(コードを除く) チップソー(刃数72 コードNo.0032-2040)・サブテーブルホルダ・サブテーブル組・ダストバック・ノブボルト・ボックススパナ(10mm)・バイス組 ¥105,840 ¥75,492

廃番

商品画像 C10935942 C7RSHC 1台 12.4(コードを除く) チップソー(刃数72)・サブテーブルホルダ・サブテーブル組・ダストバック・ノブボルト(6mm)・ボックススパナ(10mm)・バイス組 ¥119,880 ¥86,292 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1