3 件中 1 - 3 件

表示件数

HiKOKI(旧日立工機)

高圧タッカ

高圧タッカ
代表画像です

特長|大形プロテクタ採用。
空打防止機構、ダイヤル式打ち込み深さ調整。

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

質量(kg)
1.1
使用空気圧力(MPa)
1.76〜2.26
ステープル装填数
100本(1連)
ステープル長さ(mm)
13〜25
空気消費量(L/本)
0.6(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)
使用ホース
高圧専用
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 ステープル幅(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10935687 N2504HM 1台 保護メガネ・ケース・油さし・六角棒スパナ(3、4mm) 4 ¥40,824 ¥32,292 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10935696 N2507HM 1台 保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(フロア用)・六角棒スパナ(3、4mm) 7 ¥40,824 ¥32,292 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10935705 N2510HM 1台 保護メガネ・ケース・油さし・六角棒スパナ(3、4mm) 10 ¥40,824 ¥32,292 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1