1 件中 1 - 1 件

表示件数

日立工機

コードレス園芸バリカン

コードレス園芸バリカン
代表画像です

特長|1台2役!植木用・芝用ブレードの両方が使える!充電お知らせランプ付

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
40
刈込み幅(mm)
170
ストローク数(min-1[回/分])
1200
バッテリー
リチウムイオン
蓄電池形名
BCL1015
充電器形名
UC10SFL
付属品
充電器、プロテクタ、ブレードカバー、アジャスタ
質量(kg)
1.1
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10927147 FCG10DL 1台 ¥26,784 ¥19,332 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1