2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

10.8Vドライバドリル

10.8Vドライバドリル
代表画像です

特長|7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。

注意|※DF030DZはバッテリー・充電器・ケースが付属しておりません。

バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m)
22
回転数(min-1[r.p.m])
高速/0〜1300、低速/0〜350
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
チャック能力(mm)
対辺6.35六角ビット
全長(mm)
157
質量(kg)
0.88
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 充電時間(分) バッテリー 付属品 仕様 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10924776 DF030DWX 1台 1.3 50 リチウムイオン(BL1013) バッテリ(BL1013)×2本、充電器(DC10WA)、+ビット2-65、ホルスタ、ケース付 18段クラッチ、ドリルモード。回転前点灯&残照機能付LEDライト。無段変速スイッチ。ベルトに装着できる ホルスタ付 ¥26,730 ¥19,690 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C41416207 DF030DZ 1台 リチウムイオン +ビット2-65 18段クラッチ、ドリルモード。回転前点灯&残照機能付LEDライト。無段変速スイッチ。 ¥9,240 ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1