1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

セルフブレーキ付キャスター(プレート式・固定車)

セルフブレーキ付キャスター(プレート式・固定車)
代表画像です

特長|セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)

キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
65
車輪幅(mm)
20
取付穴径P(Φmm)
6.5
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
30
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
425E-R50
取付座A×B(mm)
70×42
取付寸法X×Y(mm)
56×28
取付方式
平付固定
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C07656336 420ER-R50セルフ 1個 オープン ¥528 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1