2 件中 1 - 2 件

表示件数

モノタロウ

組端子台 (50A)

組端子台 (50A)
代表画像です

注意|※定格適合電線をご使用ください。 ※取付ネジは緩んだりしないよう確実に締めてください。(過度な締め付けはお止めください)

取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M5
最大電流(A)
3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 極数 寸法A(mm) 寸法B(mm) 締付トルク 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10793334 T30-03PM 1個 3P 76 64 24kgf-cm ¥461 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C10793343 T30-04PM 1個 4P 92 80 ¥549 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1