1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
代表画像です

特長|走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
93
車輪幅(mm)
25
穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
60
型式
SUS-SG型自在車
金具仕上
ステンレス
取付座A×B(mm)
70×58
取付寸法X×Y(mm)
55×42
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
66
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02544963 SUS-SG-75RH 1個 ¥2,041 ¥1,285

出荷目安:1日


 
 
  1