1 件中 1 - 1 件

表示件数

DENSAN

ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ)

ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ)
代表画像です

特長|被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線のみ 低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる

仕様
材質構成/グラスファイバー
サイズ/Φ5mm
単位質量(g/m)/39
引張破断強度 kN(kgf)※/7.3(750)
曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.4(50)
曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/18.6(1900)
※安全率2の値(試験データを2で割った値)
質量(kg)
1.3
長さ(m)
30(ライン)
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
線径(Φmm)
5(被覆含7相当)
最小曲げ半径(mm)
140
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10731436 RG-0503 1本(30m) ¥27,540 ¥21,492 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1