5 件中 1 - 5 件

表示件数

ニッタ・ムアー

プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ

プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ
代表画像です

特長|チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

用途|一般空気圧用

注意|※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。

形状
ユニオンコネクタ
使用流体
空気、水
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)
特殊NBR
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜80、(水)0〜40
最高使用圧力(MPa)
1
負圧性能(kPa)
-99.975
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 適合チューブ外径d1(Φmm) 適合チューブ外径d2(Φmm) チューブ挿入長さF1(mm) チューブ挿入長さF2(mm) 最小内径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10697303 EUC10 1個 10 10 19 19 14 ¥546 ¥428 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10697321 EUC12 1個 12 12 20 20 19 ¥586 ¥439 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10697337 EUC4 1個 4 4 13 13 4 ¥413 ¥329

欠品中


商品画像 C10697355 EUC6 1個 6 6 15 15 6 ¥432 ¥329 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10697373 EUC8 1個 8 8 16 16 8 ¥469 ¥362 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1