19 件中 1 - 19 件

表示件数

ニッタ・ムアー

プッシュワンEシリーズ コネクター

プッシュワンEシリーズ コネクター
代表画像です

特長|チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

注意|※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。

形状
コネクタ
使用流体
空気、水
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)
特殊NBR
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜80、(水)0〜40
最高使用圧力(MPa)
1
負圧性能(kPa)
-99.975
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 材質(ねじ部) 接続ねじ種類 適合チューブ外径(Φmm) チューブ挿入長さF(mm) 寸法A(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10696655 EC10-PT1/2 1個 黄銅 R 10 19 15 ¥473 ¥373 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10696664 EC10-PT1/4 1個 黄銅 R 10 19 11 ¥386 ¥307 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10696673 EC10-PT1/8 1個 黄銅 R 10 19 8 ¥382 ¥307 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10696682 EC10-PT3/8 1個 黄銅 R 10 19 12 ¥397 ¥318 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10696691 EC12-PT1/2 1個 黄銅 R 12 20 15 ¥523 ¥406 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10696707 EC12-PT1/4 1個 黄銅 R 12 20 11 ¥488 ¥384 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10696716 EC12-PT3/8 1個 黄銅 R 12 20 12 ¥509 ¥395 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C47086146 EC16-PT1/2 1個 黄銅 R 16 27 15 ¥781 ¥549 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C47086155 EC16-PT3/8 1個 黄銅 R 16 27 12 ¥693 ¥494 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10696725 EC4-M5 1個 黄銅 無電解ニッケルめっき処理 M 4 13 4 ¥272 ¥219 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10696734 EC4-PT1/4 1個 黄銅 R 4 13 11 ¥241 ¥197

欠品中


商品画像 C10696743 EC4-PT1/8 1個 黄銅 R 4 13 8 ¥223 ¥186

欠品中


商品画像 C10696752 EC6-M5 1個 黄銅 無電解ニッケルめっき処理 M 6 15 4 ¥286 ¥219 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10696761 EC6-PT1/4 1個 黄銅 R 6 15 11 ¥243 ¥197 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10696777 EC6-PT1/8 1個 黄銅 R 6 15 8 ¥235 ¥197 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10696786 EC6-PT3/8 1個 黄銅 R 6 15 12 ¥326 ¥263 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10696795 EC8-PT1/4 1個 黄銅 R 8 16 11 ¥299 ¥230 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10696804 EC8-PT1/8 1個 黄銅 R 8 16 8 ¥297 ¥230 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10696813 EC8-PT3/8 1個 黄銅 R 8 16 12 ¥345 ¥274 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1