5 件中 1 - 5 件

表示件数

アメリカン電機

プラグ引掛形 接地2P

プラグ引掛形 接地2P
代表画像です
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
タイプ
ナイロンカバー
寸法A(mm)
-
寸法A(Φmm)
39
寸法B(mm)
-
寸法B(Φmm)
16
寸法L(mm)
89.3
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 定格電圧(V) 差込口形状 NEMA規格 適合埋込コンセント 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10370412 3212N-L5 1個 125 接地2P 20A 125V引掛形 NEMA L5-20 3210-L5 ¥1,012 ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10370507 3212N-L5-IV 1個 125 接地2P 20A 125V引掛形 NEMA L5-20 3210-L5 ¥1,012 ¥989 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10370421 3222N-L6 1個 250 接地2P 20A 250V引掛形 NEMA L6-20 3220-L6 ¥1,012 ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10370516 3222N-L6-IV 1個 250 接地2P 20A 250V引掛形 NEMA L6-20 3220-L6 ¥1,012 ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10370437 3242N-L8 1個 480 接地2P 20A 480V引掛形 NEMA L8-20 3240-L8 ¥1,188 ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1