2 件中 1 - 2 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

防水ゴムキャップ 引掛接地2P

防水ゴムキャップ 引掛接地2P
代表画像です
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V引掛形
寸法A(mm)
64.5
寸法B(Φmm)
46
寸法C(Φmm)
13.5
適合コードコネクタボディ
WA5319K
適合埋込コンセント
WF2315BK
電線接続方式
端子ネジ直締め
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08730041 WF8315K 1個 ¥990 ¥879 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08730057 WF8315K 1箱(5個) ¥4,950 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1