2 件中 1 - 2 件

表示件数

清水製作所(工具)

発泡スチロールカッター

発泡スチロールカッター
代表画像です

特長|ニクロム線の熱で発泡スチロールをスムーズに切断します。 直線、曲線、薄物も自由自在にカッティング。 切り口はナイフやノコギリより一段と美しくなめらかです。

最大切断厚さ(mm)
100
アーム奥行(mm)
170
コード長さ(cm)
120
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 電源(V) 形式 仕様 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10396757 36006 1個 AC100 A型 家庭用100V電源で使用します。(定格30分) ACアダプター(コード120cm付)1個
ニクロム線スペア(0.29mm)1本
¥4,466 ¥3,179 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10396766 36007 1個 B型 単1乾電池(別売り)6個を電池ケースにセットして使用します。
電池2個でも使用できます。
電池ケース(コード120cm付)1個
ニクロム線スペア(0.29mm)1本
¥3,564 ¥2,849

廃番

 
 
  1