6 件中 1 - 6 件

表示件数

マキタ

充電式ペンインパクトドライバ

充電式ペンインパクトドライバ
代表画像です

特長|より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。

作業量(目安)
(1充電あたり)
木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(Ah)
1.5
最大締付トルク(N・m)
25
回転数(min-1[r.p.m])
0〜2450
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3〜M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M3〜M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3〜M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22〜45
充電時間(分)
約30
打撃数(min-1[回/分])
0〜3000
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
質量(kg)
0.55(バッテリ含む)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C42833412 TD022DSHX 1台 プラスビット(2-45 1本)、バッテリー(BL0715)×2本、充電器(DC07SB)、アルミケース ¥22,680 ¥17,172 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C42833437 TD022DSHXB 1台 プラスビット(2-45 1本)、バッテリー(BL0715)×2本、充電器(DC07SB)、アルミケース ¥22,680 ¥17,172 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C42833455 TD022DSHXW 1台 プラスビット(2-45 1本)、バッテリー(BL0715)×2本、充電器(DC07SB)、アルミケース ¥22,680 ¥17,172 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C42833473 TD022DZ 1台 プラスビット(2-45 1本) ¥11,880 ¥9,709 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C42833498 TD022DZB 1台 プラスビット(2-45 1本) ¥11,880 ¥9,709 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C42833516 TD022DZW 1台 プラスビット(2-45 1本) ¥11,880 ¥9,709 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1