1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

高圧洗浄機

高圧洗浄機
代表画像です

特長|業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。
起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応
環境性&耐久性向上
コンパクト収納
大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動
使用水量約85%節約
水道圧の約35倍
可変ノズル

吐出圧力(MPa)
7【71kgf/cm2
水量(L/min)
最大:7【420L/H】
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10103511 MHW720 1台 ¥97,020 ¥65,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1