10 件中 1 - 10 件

表示件数

トップ工業

板ラチェットレンチ

板ラチェットレンチ
代表画像です

特長|軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。

用途|機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。

注意|※ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。 ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(g) 呼び寸法(mm) 厚さ(mm) 全長(mm) 寸法L(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10080165 PR-10×12N 1本 95 10×12 140 140 ¥3,402 ¥2,257 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10080174 PR-10×13N 1本 110 10×13 146 146 ¥3,564 ¥2,365 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10080183 PR-11×13N 1本 125 11×13 165 165 ¥3,564 ¥2,365 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10080192 PR-12×14N 1本 120 12×14 165 165 ¥3,780 ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37004396 PR-13X15N 1本 195 13×15 11.6 190 190 ¥3,996 ¥2,689 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37004432 PR-19X22N 1本 310 19×22 11.6 226 226 ¥5,238 ¥3,445 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37004493 PR-5.5×7N 1本 50 5.5×7 8.6 115 115 ¥2,484 ¥1,717 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10080147 PR-6×7N 1本 50 6×7 115 115 ¥2,484 ¥1,717 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10080156 PR-8×10N 1本 65 8×10 120 120 ¥2,808 ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37004536 PR-8×9N 1本 65 8×9 8.6 120 120 ¥2,700 ¥1,825 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1