1 件中 1 - 1 件

表示件数

ヨコタ工業

ニードルスケーラ

ニードルスケーラ
代表画像です
仕様
ピストン:直径25mm×衝程22mm
打撃数:4000B.P.M
ニードル数
ニードルΦ3×ニードル数19(mm)

(ニードルΦ2×ニードル数35(mm))
付属品
タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、特別部品タガネ(1個)、Φ2ニードル、Φ2用ニードルフランジ
トラスコ品番
209-8083
ストローク(mm)
ニードル:9
全長(mm)
416
質量(kg)
2.3
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
負荷時:400
ホース口金取付ねじ
1/4Rc
ニードル長さ(mm)
180
使用ホース径(Φmm)
9.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10075204 F-25N 1台 ¥54,450 ¥43,890 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1