2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

充電式インパクトドライバ

充電式インパクトドライバ
代表画像です

特長|コーススレッド、内装ビスの締付けに!
7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!
小型・軽量ボディ。

バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
90[918]
回転数(min-1[回/分])
0〜2400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4〜M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5〜M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5〜M10
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22〜90
充電時間(分)
50(目安)
打撃数(min-1[回/分])
0〜3000
バッテリー
リチウムイオン(BL1013)
付属品
バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×54×178
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)
0.92(バッテリ含む)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10073542 TD090DWX 1台 ¥29,160 ¥19,332 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10073551 TD090DWXW 1台 ¥29,160 ¥19,332 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1