1 件中 1 - 1 件

表示件数

ロブテックス

タテカランプライヤ

タテカランプライヤ
代表画像です

特長|強力ジョイントバネで、口開き8段階。 ナットの4面をガッチリグリップします。 混合栓などの水量調節に。 ドライバーとして使用できます。

用途|ハンドル化粧用ビス取付け
ケレップの取出し
各種ザルボの取付け
立水栓用

注意|※口幅調整は確実に切り換わっていることを確認してから使用してください。 不安定なくわえかたをしないでください。すべって手などを挟むことがあります。 柄端のドライバー部で手や身体などを傷つけないようご注意ください。 ハンマー代わりに使用しないでください。

トラスコ品番
750-8590
最大口開き(mm)
43
締付能力(ナット)
12〜43mm
サイズ(mm)
250
口幅
8段階
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10042462 KT250 1個 ¥3,445 ¥2,905 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1