2 件中 1 - 2 件

表示件数

ヤマト科学

ラボスターラ

ラボスターラ
代表画像です

特長|高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。
またフリー電源の採用によりAC100〜125Vの範囲でお使いいただけます。
広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。
DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。
回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。
撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100〜125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。

付属品
クランプ、安全カバー、チャックハンドル
質量(kg)
2.4
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100〜AC125
表示
パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%)
モーター
DCブラシレスモータ70W
安全装置
電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー
電源コード(m)
2
本体外形寸法(mm)
146(幅)×154(奥行)×165(高さ)
チャック
径8mm用ドリルチャック
回転制御
フィードバック制御
電源コード
2極接地型プラグ付属コード
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 定格トルク(N・m) 回転範囲(min-1[r.p.m]) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10004653 LT500A 1台 適用試料/高粘度用 1.0 15〜600 ¥125,280 ¥117,720 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C10004662 LT500B 1台 適用試料/中粘度用 0.6 25〜1200 ¥125,280 ¥117,720 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1