1 件中 1 - 1 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

工事用充電ライト

工事用充電ライト
代表画像です

特長|約3時間半連続点灯OK。 電池切れがわかるお知らせ機能付! 電圧が低下すると減光し、本体後部LEDランプが点滅して電池切れを予告。 不意に消える前に電池パックが交換できます。 (カットオフ設定電圧まで低下した時には自動消灯します。) 置いても持っても目的の場所が照らせる、4段首振り機能付。

注意|※電池パック・充電器は別売りです。

連続点灯時間
LNタイプ14.4V用(EZ9L40)/約3時間30分
LZタイプ14.4V用(EZ9L41)/約4時間20分
LEタイプ14.4V用(EZ9L42)/約2時間
バッテリー電圧(V)
14.4
明るさ(lx)
約4000(光源より1m前方光軸)
バッテリー
リチウムイオン (EZ9L40、EZ9L41、EZ9L42、EZ9L44):別売
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
279×124×90
質量(g)
310
使用電球
工事用充電ライト用クセノン球(EZ9X101)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10010962 EZ3740 1個 ¥3,996 ¥3,013 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1