1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)

ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)
代表画像です

特長|走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。

キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
68
車輪幅(mm)
21
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
40
型式
SUS-ET型自在車
金具仕上
ステンレス
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
47
対辺(mm)
19
ピッチ/山(mm)
1.75
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02544622 SUS-ET-50N 1個 ¥950 ¥733

出荷目安:1日


 
 
  1