1 件中 1 - 1 件

表示件数

大自工業(Meltec)

電動インパクトレンチ 12V用

電動インパクトレンチ 12V用
代表画像です

特長|タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ 軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度 ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用

付属品
ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード
材質
(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ
質量(g)
1500
差込角(mm)
12.5
コード長さ(m)
約4
最大電流(A)
13
入力電圧(V)
DC12
最大締付トルク(N・m)
340
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×80×200
ヒューズ容量(A)
15
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09988641 FT-09P 1個 オープン ¥4,849 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1