12 件中 1 - 12 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

フッ素樹脂(PFA)チューブ

フッ素樹脂(PFA)チューブ
代表画像です

特長|耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。

注意|※水、液体使用の場合は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用して下さい。
ワンタッチ継手に接続して水、液体を使用される際は、インサートリングを必ず使用して下さい。
一般水道水は使用可能です。
薬品、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合があります。 ※品番末尾CCがつくタイプはクリーンルーム包装仕様品です

クリア
最高使用圧力(MPa)
0.9(20℃ 65%RH時)
使用温度範囲(℃)
-65〜260(凍結なきこと)
材質(チューブ)
フッ素樹脂(PFA)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 外径×内径(Φmm) チューブ全長(m) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39492083 SFT0425-20-C 1巻 4×2.5 20 ¥10,780 ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39492092 SFT0640-20-C 1巻 6×4 20 ¥20,900 ¥14,190 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09981203 SFT0640-5-C 1巻 6×4 5 ¥6,270 ¥4,169 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39492101 SFT0860-20-C 1巻 8×6 20 ¥29,260 ¥19,690 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09981212 SFT0860-5-C 1巻 8×6 5 ¥8,800 ¥5,489 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39492117 SFT1075-20-C 1巻 10×7.5 20 ¥43,780 ¥27,390 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39492126 SFT1080-20-C 1巻 10×8 20 ¥41,360 ¥27,390 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09981221 SFT1080-5-C 1巻 10×8 5 ¥12,430 ¥8,129 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09981237 SFT1210-5-C 1巻 12×10 5 ¥15,620 ¥9,889 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C39492144 SFT1290-20-C 1巻 12×9 20 ¥67,320 ¥40,590 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C39492153 SFT1613-20-C 1巻 16×13 20 ¥92,180 ¥54,890 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09981246 SFT1613-5-C 1巻 16×13 5 ¥27,665 ¥18,590 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1