19 件中 1 - 19 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

違径ユニオンワイ

違径ユニオンワイ
代表画像です

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途|チューブとチューブの接続(違径)

注意|※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

形状
違径ユニオンワイ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 チューブ外径(Φmm) 適合チューブ外径(inch) 材質 材質(金属フード)/処理 オリフィス径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35311272 PW1/4-4 1個 4 1/4B 3.7 ¥528 ¥373 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10369825 PW10-6 1個 10X6 5.7 ¥638 ¥450 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87912447 PW10-6W 1袋(10個) 10X6 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 5.7 ¥6,380 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09981097 PW10-8 1個 10X8 6.5 ¥638 ¥450 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87912501 PW10-8C 1袋(10個) 10X8 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 6.5 ¥8,360 ¥6,369 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87912456 PW10-8W 1袋(10個) 10X8 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 6.5 ¥6,380 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09981106 PW12-10 1個 12X10 7.8 ¥858 ¥604 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87912517 PW12-10C 1袋(10個) 12X10 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 7.8 ¥11,220 ¥8,459 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87912465 PW12-10W 1袋(10個) 12X10 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 7.8 ¥8,580 ¥6,039 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C10369834 PW12-8 1個 12X8 7.5 ¥858 ¥604 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87912474 PW12-8W 1袋(10個) 12X8 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 7.5 ¥8,580 ¥6,039 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35311297 PW3/8-5/16 1個 3/8BX5/16B 6.5 ¥638 ¥450 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35311281 PW5/16-1/4 1個 5/16BX1/4B 5 ¥550 ¥395 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09981072 PW6-4 1個 6X4 3.7 ¥528 ¥373 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87912526 PW6-4C 1袋(10個) 6X4 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 3.7 ¥6,930 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C10369843 PW8-4 1個 8X4 3.9 ¥550 ¥395 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09981081 PW8-6 1個 8X6 5 ¥550 ¥395 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87912535 PW8-6C 1袋(10個) 8X6 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 5 ¥7,150 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87912492 PW8-6W 1袋(10個) 8X6 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 5 ¥5,500 ¥3,949 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1