5 件中 1 - 5 件

表示件数

オーム電機(配線パーツ)

丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ

丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ
代表画像です

特長|固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。

用途|各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に

注意|※指定以外の圧着端子は使用しないこと。
ねじは、付属ねじ又はそれと同等のもの以外は、使用しないこと。
ねじにゆるみがないことを必ず確認すること。
圧着端子の向きが不適であったり、圧着端子が3個以上のような接続は絶対しないこと。
取付けの際、QTMに負荷がかからないよう、電線は余裕をもって配線すること。

定格電圧(V)
AC/DC600
材質(本体)
ナイロン66
材質(ケース)
ナイロン66
材質(端子)
端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう
使用温度範囲(℃)
-20〜80
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 極数 適合圧着端子 適合電線径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09929141 OA-QTM32 1袋(20個) 3P 0.5-2(丸端子) (最大)3×2本/端子ねじ ¥4,620 ¥4,059 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09929157 OA-QTM33 1袋(20個) 3P 1.25-3(丸端子) (最大)3.5×2本/端子ねじ ¥4,620 ¥4,059 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09929166 OA-QTM34 1袋(20個) 3P 1.25-4・2-4(丸端子) (最大)5×2本/端子ねじ ¥4,620 ¥4,059 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09929175 OA-QTM44 1袋(20個) 4P 1.25-4・2-4(丸端子) (最大)5×2本/端子ねじ ¥5,280 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09929184 OA-QTM64 1箱(10個) 6P 1.25-4・2-4(丸端子) (最大)5×2本/端子ねじ ¥3,520 ¥3,069 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1