1 件中 1 - 1 件

表示件数

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

シャーシーブラック W07

シャーシーブラック W07
代表画像です

特長|優れた耐水性の塗膜性能を持っています。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
乾燥が速く、タレが殆どありません。
マーキングの黄ペンがにじみません。

成分
アルキッド系樹脂
アクリル系樹脂
カーボン
増粘剤
エチルアルコール
グリコールエーテル類
仕様
最低使用温度/-5℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。)
タイプ
水溶性
乾燥時間(分)
10〜15(常温)
危険等級
V
凍結温度(℃)
-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。)
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
14L
危険物の性質
水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09953964 00013 1缶(14kg) ¥17,280 ¥10,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1