2 件中 1 - 2 件

表示件数

RYOBI (リョービ)

両頭グラインダー

両頭グラインダー
代表画像です

特長|バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。
手元が明るいライト付。

砥石寸法(Φmm)外径
150
砥石内径(mm)
12.7
回転数(min-1[r.p.m])
(50/60)3000/3600
電源(単相/V)
100
コード長さ(m)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×205×230(ライト除く)
定格使用時間(分)
30
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 砥石寸法(mm)厚さ 電流(A) 消費電力(W) 付属品 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C09918973 TG-151 1台 19/6.4 4.2 300 スパークブレーカ(2個)・平型砥石#60・目立砥石#60・アイシールド・ワークレスト(右)・刃物研磨治具セット・ドレッサ 9.2 ¥16,500 ¥13,090 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C09918964 TG-61 1台 19 4 270 スパークブレーカ(2個)・砥石(平型砥石#36、#60)・アイシールド・ワークレスト 8.9 オープン ¥7,689 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1