29 件中 1 - 20 件

表示件数

SK-11

六角軸3倍スピードドリル

六角軸3倍スピードドリル
代表画像です

特長|穴あけスピードは約3倍。独自の刃先形状により切削抵抗が大幅に軽減し充電工具のバッテリーの消耗も軽減します。

用途|鉄、ステンレス、アルミ、木材、樹脂

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 刃径(Φmm) 溝長(mm) 全長(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09927775 10.0MM 1本 10.0 66 110 オープン ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927784 11.0MM 1本 11.0 66 110 オープン ¥2,041 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927793 12.0MM 1本 12.0 66 110 オープン ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927802 13.0MM 1本 13.0 66 110 オープン ¥2,905 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927522 2.0MM 1本 2 23 70 オープン ¥366 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927531 2.5MM 1本 2.5 29 78 オープン ¥366 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927547 2.8MM 1本 2.8 33 82 オープン ¥399 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927556 3.0MM 1本 3.0 33 82 オープン ¥399 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927565 3.2MM 1本 3.2 36 85 オープン ¥420 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927574 3.3MM 1本 3.3 36 85 オープン ¥420 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927583 3.4MM 1本 3.4 40 91 オープン ¥420 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927592 3.5MM 1本 3.5 40 91 オープン ¥442 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927601 3.6MM 1本 3.6 40 91 オープン ¥442 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927617 3.8MM 1本 3.8 43 96 オープン ¥442 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927626 4.0MM 1本 4.0 43 96 オープン ¥463 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927635 4.2MM 1本 4.2 43 96 オープン ¥474 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927644 4.3MM 1本 4.3 47 101 オープン ¥474 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927653 4.5MM 1本 4.5 47 101 オープン ¥496 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927662 4.8MM 1本 4.8 50 107 オープン ¥517 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09927671 5.0MM 1本 5.0 50 107 オープン ¥517 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1   2  >>