4 件中 1 - 4 件

表示件数

ZTEC

ZTECハンマー 直撃士スライド型

ZTECハンマー 直撃士スライド型
代表画像です

特長|ショックレスハンマーの極めつけ。 ハンマーの総体的機能を満たす事を目的に妥協を一切許さず開発された製品です。 ヘッド部に圧力吸収材と鉛のバランスを内蔵しています。 打撃圧による衝撃をやわらげ、鉛ハンマー使用時のように、ヘッドが製品に食い込むような感触が得られます。

注意|※ヘッド取付部分は防爆処理されておりません。 ヘッド部分の温度が80℃以上での使用並びに釘の頭など、鋭角な箇所等への使用は避けてください。

種類
特殊ハンマー
材質(頭)
錫合金
主な用途
打ち込み作業
寸法B(mm)
30
寸法F(mm)
200
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 頭径(Φmm) 全長(mm) 寸法A(mm) 寸法C(mm) 寸法D(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C09547325 ZSH-1000 1本 40 576(収縮時) 40 36 40 オープン ¥49,390 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C09547334 ZSH-1500 1本 46 583(収縮時) 46 38 45 オープン ¥54,890 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C09547343 ZSH-2000 1本 50 625(収縮時) 50 40 55 オープン ¥63,690 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C09547316 ZSH-600 1本 34 561(収縮時) 34 31 30 オープン ¥43,890 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1