1 件中 1 - 1 件

表示件数

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

スプリングキャスター 自在車 ストッパー付

スプリングキャスター 自在車 ストッパー付
代表画像です

特長|スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。

用途|手押・牽引兼用

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
150
取付高H1(mm)
200
車輪幅(mm)
38
取付穴径d2(mm)
11
材質
普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)
ロック
回転ストッパー付
許容荷重(kg)
145
金具
プレス製自在金具
偏心E(mm)
48
取付座T1×T2(mm)
126×126
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
100×100
最大クッション量S(mm)
18
最大縮み高さH2(mm)
182
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09679372 PWSS-SP150A 1個 ¥26,136 ¥21,492 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1