1 件中 1 - 1 件

表示件数

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

スプリングキャスター 固定車

スプリングキャスター 固定車
代表画像です

特長|スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。

用途|手押・牽引兼用

キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径D(Φmm)
200
取付高H1(mm)
260
取付穴径d2(mm)
11
材質
普及型プレス製ジエンゴム車輪(コマーシャルベアリング入)
ロック
なし
許容荷重(kg)
190
金具
プレス製固定金具
偏心E(mm)
60
取付座T1×T2(mm)
180×110
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
180×110
最大クッション量S(mm)
20
最大縮み高さH2(mm)
240
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09679266 AWBRK-SP200A 1個 ¥16,416 ¥13,932

出荷目安:4日

返品不可


 
 
  1