1 件中 1 - 1 件

表示件数

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

リボキャスター(重荷重用) 自在車

リボキャスター(重荷重用) 自在車
代表画像です

特長|耐荷重が鋳物の4〜5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障が少なく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。アルミ芯使用で、耐蝕性能が高い商品です。

用途|手押台車用

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
200
取付高H1(mm)
252
車輪幅(mm)
44
取付穴径d2(mm)
13
材質
アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)
ロック
なし
許容荷重(kg)
1000
金具
鍛造製重荷重用自由金具
偏心E(mm)
55
取付座T1×T2(mm)
150×110
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
121×59
ボス幅B(mm)
63
質量(kg)
5.1
トラスコ品番
215-2100
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09679153 ATSH 200 1個 ¥24,624 ¥24,613 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1