1 件中 1 - 1 件

表示件数

タスコ(TASCO)

レムスベンダー

レムスベンダー
代表画像です

特長|シューおよびガイドが特殊樹脂製ですから、銅管を傷つけることがありません。
なまし銅管3/4"(肉厚1.2mm)対応型。

セット内容
本体、シュー(3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")ガイド、スチールケース
全長(mm)
320(本体)
質量(kg)
3.6(ケース込み)
能力
3/8"〜7/8"(9.53〜22.23)
ケース寸法(mm)
445×185×55
曲げ角度
90°
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09532354 TA512 1個 ¥44,110 ¥39,490 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1