1 件中 1 - 1 件

表示件数

タスコ(TASCO)

タンク付洗浄機

タンク付洗浄機
代表画像です

特長|オイルレスポンプ搭載でエアコン洗浄等に大活躍!!
水道の無い所でも使えるタンク付!!
タンクの下には便利な排水口(2箇所)付。
軽量、アルミ台車付で移動もらくらく!!
洗浄ガンをすっきり収納できるホルダー付。
10mロング吐水ホース付で本体から離れた所でも作業ができます。
スリムな縦型洗浄機ですので収納場所もとりません。
ストレート〜ワイドへとノズルパターン調整が可能です。
先端ノズルを回すだけの簡単切替え。

用途|エアコン等の洗浄に

付属品
本体、吐水ホース10m、ノズル1式
質量(kg)
20.2
タンク容量(L)
15
寸法・サイズ(mm)
470(L)×490(W)×1130(H)
圧力(MPa[kgf/cm2])
3.5(35)
電源(AC V)
100(50/60Hz)
吐出水量(L/min)
2.9(50Hz)、3.5(60Hz)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09531742 TA351C 1台 ¥116,640 ¥97,092 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1