1 件中 1 - 1 件

表示件数

タスコ(TASCO)

タンク付洗浄機

タンク付洗浄機
代表画像です

特長|高性能2連プランジャーポンプ搭載。
調整弁は4段式で簡単操作。
バルブ及びシートはセラミック製。
エアコン洗浄に最適です!!
水道の無い所でも使用可能。
軽く重心の低いポリエチレン製タンク。
カート式で持ち運び移動も楽々です。
フレームはアルミパイプ製で軽量です。
積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。

用途|エアコン等の洗浄に

注意|※アルカリ洗浄剤を使用される時には付属の洗浄剤用ボトルにて噴霧して下さい。

付属品
本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル
質量(kg)
13.2
形式
横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式)
タンク容量(L)
16
寸法・サイズ(mm)
480(L)×410(W)×680(H)
モーター
100V/250W
圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0(20)
吐出水量(L/min)
3.0
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09531733 TA351A 1台 ¥104,760 ¥92,772 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1