1 件中 1 - 1 件

表示件数

東北車輌

ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車

ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車
代表画像です

特長|普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質
ゴム
車輪径D(Φmm)
200
取付高H(mm)
260
取付穴径d(mm)
14
ロック
なし
許容荷重(kg)
270
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
136×136
プレート寸法L1×L2(mm)
172×172
軸径A(mm)
25
偏芯E(mm)
60
質量(g)
8550
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09518187 200×50MTBR-TB-H 1個 ¥32,465 ¥31,212 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1