1 件中 1 - 1 件

表示件数

日立産機システム

業務用掃除機

業務用掃除機
代表画像です

特長|こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。

付属品
ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
仕様
布フィルター
トラスコ品番
298-4148
材質(本体)
ステンレス
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
8
本体質量(kg)
6.8
吸込仕事率(W)
360
集塵容量(L)
7
運転音(dB)
62
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09512377 CV-95H2 1台 ¥37,800 ¥30,132 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1