16 件中 1 - 16 件

表示件数

TOKO(東洋計器興業)

A級品圧力計埋め込み形Φ60

A級品圧力計埋め込み形Φ60
代表画像です

特長|本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。

用途|配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

注意|※圧力レンジの選定は、測定圧力の約2倍の物をお選びください。

外径(Φmm)
60
形状
埋込形ツバ有り
接続部のサイズ
1/4G(PF)
接続ねじ
1/4G(PF)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 使用圧力範囲(MPa) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09493242 DU1/4G 60×0.05MPa 1個 0〜0.05 ¥4,428 ¥3,769 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09493267 DU1/4G 60×0.16MPa 1個 0〜0.16 ¥3,456 ¥3,013 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09493251 DU1/4G 60×0.1MPa 1個 0〜0.1 ¥3,456 ¥3,013 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09493285 DU1/4G 60×0.25MPa 1個 0〜0.25 ¥2,808 ¥2,581 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09493276 DU1/4G 60×0.2MPa 1個 0〜0.2 ¥2,808 ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09493294 DU1/4G 60×0.3MPa 1個 0〜0.3 ¥2,808 ¥2,581 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09493303 DU1/4G 60×0.4MPa 1個 0〜0.4 ¥2,808 ¥2,581 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09493312 DU1/4G 60×0.5MPa 1個 0〜0.5 ¥2,808 ¥2,581 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09493321 DU1/4G 60×0.6MPa 1個 0〜0.6 ¥2,808 ¥2,581 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09493337 DU1/4G 60×0.7MPa 1個 0〜0.7 ¥2,808 ¥2,581 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09493355 DU1/4G 60×1.5MPa 1個 0〜1.5 ¥2,808 ¥2,581 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09493346 DU1/4G 60×1MPa 1個 0〜1 ¥2,808 ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09493373 DU1/4G 60×2.5MPa 1個 0〜2.5 ¥2,808 ¥2,581 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09493364 DU1/4G 60×2MPa 1個 0〜2 ¥2,808 ¥2,581 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09493391 DU1/4G 60×3.5MPa 1個 0〜3.5 ¥2,808 ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09493382 DU1/4G 60×3MPa 1個 0〜3 ¥2,808 ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1